Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 8 x 30 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09142080030
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09142080030
EAN/GTIN:
     4036758119165
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 8 x 30 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8
Eckmaß:
4,58
Schlüsselweite:
4
Durchmesser Spitzenende:
2
Innensechskanttiefe:
3
Länge:
30
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,97*
€ 61,8443
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,43*
€ 60,0117
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,91*
€ 57,0129
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,28*
€ 49,1232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,27*
€ 40,7813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,13*
€ 33,4747
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.