Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 6 x 35 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09142060035
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09142060035
EAN/GTIN:
     4036758119011
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 6 x 35 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Durchmesser Spitzenende:
1,5
Innensechskanttiefe:
2
Länge:
35
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12445* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,53*
€ 54,1807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,41*
€ 52,8479
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,19*
€ 50,2061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,18*
€ 35,9142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,69*
€ 35,3311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,89*
€ 29,6191
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.