Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 6 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09142060020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09142060020
EAN/GTIN:
     4036758118960
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 (=DIN 914) A2 M 6 x 20 Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6
Eckmaß:
3,44
Schlüsselweite:
3
Durchmesser Spitzenende:
1,5
Innensechskanttiefe:
2
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,70*
€ 63,903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,09*
€ 61,9871
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,46*
€ 58,8574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,63*
€ 50,7297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.