Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 (=DIN 912) A4 M 20 x 200/150 Zylinderschrauben mit Innensechskant


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-0912420020042
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     0912420020042
EAN/GTIN:
     4036758250806
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 (=DIN 912) A4 M 20 x 200/150 Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20
Schlüsselweite:
17
Gewindelänge:
150
Kopfhöhe max.:
20
Kopfdurchmesser:
30
Innensechskanttiefe:
10
Länge:
200
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,191*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 38,4191* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,241*
€ 541,73679
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,841*
€ 504,37079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,211*
€ 488,15109
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 384,191*
€ 457,18729
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.