| |
|
| Artikel-Nr.: 588-09124160025 Herst.-Nr.: 09124160025 EAN/GTIN: 4036758113149 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 (=DIN 912) A4 M 16 x 25 Zylinderschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16 | Schlüsselweite: | 14 | Gewindelänge: | 44 | Kopfhöhe max.: | 16 | Kopfdurchmesser: | 24 | Innensechskanttiefe: | 8 | Länge: | 25 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch m16x25, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, CHC, DIN 912, UNI 5931 |
| | |
| |