| |
|
| Artikel-Nr.: 588-09124050012 Herst.-Nr.: 09124050012 EAN/GTIN: 4036758111275 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 (=DIN 912) A4 M 5 x 12 Zylinderschrauben mit Innensechskant Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5 | Schlüsselweite: | 4 | Gewindelänge: | 22 | Kopfhöhe max.: | 5 | Kopfdurchmesser: | 8,5 | Innensechskanttiefe: | 2,5 | Länge: | 12 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, din 912 metrisch m5x12 blank, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, CHC, DIN 912, UNI 5931 |
| | |
| |