Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 A4-50 M 48 x 2 Verschlussschrauben mit Bund u. Außensechsk. (zylindr. Gewinde, metr.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09104480020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09104480020
EAN/GTIN:
     4036758106028
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
din 910 m48x2
DIN 910 A4-50 M 48 x 2 Verschlussschrauben mit Bund u. Außensechsk. (zylindr. Gewinde, metr.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
48
Eckmaß:
32,95
Schlüsselweite:
30
Bundhöhe:
5
Bundaußendurchmesser:
55
Sechskanthöhe:
12
Einschraubtiefe:
16
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, din910 m48, DIN 910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,013*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 44,8013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 543,113*
€ 646,30447
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 538,493*
€ 640,80667
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 497,453*
€ 591,96907
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 472,183*
€ 561,89777
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 448,013*
€ 533,13547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.