Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 A4 M 36 x 1,5 Verschlussschrauben mit Bund u. Außensechsk. (zylindr. Gewinde, metr.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09104360015
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09104360015
EAN/GTIN:
     4036758105977
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
din 910 m36x1.5 a4
DIN 910 A4 M 36 x 1,5 Verschlussschrauben mit Bund u. Außensechsk. (zylindr. Gewinde, metr.)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36
Eckmaß:
29,56
Schlüsselweite:
27
Bundhöhe:
5
Bundaußendurchmesser:
42
Sechskanthöhe:
11
Einschraubtiefe:
16
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, din910 m36x1,5, DIN 910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,511*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,5511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,811*
€ 269,90509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,521*
€ 268,36999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,691*
€ 262,62229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,841*
€ 250,90079
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 185,511*
€ 220,75809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.