Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 908 A4 G 1" Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zylindr. Rohrgewinde)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09084100
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09084100
EAN/GTIN:
     4036758016624
Suchbegriffe:
DIN 908 G
Verschlussschrauben DIN 908 G
Edelstahlschraube DIN 908 G
din 908 g1
DIN 908 A4 G 1" Verschlussschrauben mit Bund und Innensechskant (zylindr. Rohrgewinde)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25
Eckmaß:
19,4
Schlüsselweite:
17
Bundhöhe:
5
Tiefe Schlüsselweite:
9
Bundaußendurchmesser:
39
Einschraubtiefe:
16
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 908 g, DIN 908
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,257*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,7257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,727*
€ 201,97513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,497*
€ 196,94143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,707*
€ 193,62133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,297*
€ 184,80343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 137,257*
€ 163,33583
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.