Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 A4 M 27 x 2 Verschlussschrauben mit Innensechskant (kegeliges Gewinde, metrisch)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-09064270020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     09064270020
EAN/GTIN:
     4036758105250
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din 906 m27
DIN 906 A4 M 27 x 2 Verschlussschrauben mit Innensechskant (kegeliges Gewinde, metrisch)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
27
Eckmaß:
13,7
Schlüsselweite:
12
Eindringtiefe:
6
Höhe:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 906 m, DIN 906
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,341*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,5341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,351*
€ 187,24769
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,971*
€ 184,41549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,091*
€ 179,79829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,031*
€ 176,15689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,341*
€ 149,15579
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.