Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

~DIN 580 A4 M 42 geschmiedet Ringschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-05804420-----60
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     05804420-----60
EAN/GTIN:
     4036758730384
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
~DIN 580 A4 M 42 geschmiedet Ringschrauben
Weitere Informationen:
Höhe Auflagefläche:
30
Durchmesser:
42
Durchmesser Auflagefläche:
85
Innendurchmesser:
80
Durchmesser Ring:
32
Höhe:
147
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 457,2317*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 535,4517*
€ 637,18752
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,6117*
€ 629,04792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,2017*
€ 589,29002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,4617*
€ 572,93942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,2317*
€ 544,10572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.