Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4532 A 35 x 1,5 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04713350-----63
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04713350-----63
EAN/GTIN:
     4056054523817
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4532 A 35 x 1,5 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35
Stärke:
1,5
Innendurchmesser:
32,2
Breite:
3,9
Augenhöhe:
5,6
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 543,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,4365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 641,39*
€ 763,2541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 619,65*
€ 737,3835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 579,41*
€ 689,4979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 560,51*
€ 667,0069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 543,65*
€ 646,9435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.