Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4532 A 25 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04713250-----63
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04713250-----63
EAN/GTIN:
     4036758805341
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4532 A 25 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25
Stärke:
1,2
Innendurchmesser:
23,2
Breite:
3
Augenhöhe:
4,4
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,923* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 350,97*
€ 417,6543
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 347,80*
€ 413,882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,85*
€ 391,3315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,20*
€ 378,658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,30*
€ 347,837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.