Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 80 x 2,5 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712800
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712800
EAN/GTIN:
     4036758013845
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 80 x 2,5 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80
Stärke:
2,5
Innendurchmesser:
74,5
Breite:
7,4
Augenhöhe:
8,6
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,778*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,3778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,298*
€ 156,24462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,308*
€ 153,87652
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,028*
€ 147,59332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,688*
€ 141,23872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,778*
€ 123,49582
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.