Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 65 x 2,5 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712650
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712650
EAN/GTIN:
     4036758013814
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 65 x 2,5 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
65
Stärke:
2,5
Innendurchmesser:
60,8
Breite:
6,3
Augenhöhe:
7,8
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,679*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,0679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,629*
€ 93,56851
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,579*
€ 92,31901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,269*
€ 88,38011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,679*
€ 85,29801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,679*
€ 72,20801
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.