Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 62 x 2 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712620
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712620
EAN/GTIN:
     4036758013807
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 62 x 2 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
62
Stärke:
2
Innendurchmesser:
57,8
Breite:
6
Augenhöhe:
7,5
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,581*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,2581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,391*
€ 81,38529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,291*
€ 80,07629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,041*
€ 77,39879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,441*
€ 74,30479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,581*
€ 62,57139
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.