Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 36 x 1,75 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712360
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712360
EAN/GTIN:
     4036758013678
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 36 x 1,75 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
36
Stärke:
1,75
Innendurchmesser:
33,2
Breite:
4
Augenhöhe:
5,6
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,805*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,1922* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,045*
€ 84,54355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,255*
€ 83,60345
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,805*
€ 80,68795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,185*
€ 77,57015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,805*
€ 65,21795
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.