Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 24 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712240
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712240
EAN/GTIN:
     4036758013579
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 24 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
24
Stärke:
1,2
Innendurchmesser:
22,2
Breite:
3
Augenhöhe:
4,4
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,25*
€ 121,6775
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,53*
€ 120,8207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,57*
€ 117,2983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,67*
€ 111,4673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,73*
€ 96,0687
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.