Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 23 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712230
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712230
EAN/GTIN:
     4036758013562
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 23 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
23
Stärke:
1,2
Innendurchmesser:
21,4
Breite:
2,9
Augenhöhe:
4,3
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,96*
€ 126,0924
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,79*
€ 124,7001
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,90*
€ 121,261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,88*
€ 115,2872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,46*
€ 99,3174
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.