Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 22 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712220
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712220
EAN/GTIN:
     4036758013555
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 22 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
22
Stärke:
1,2
Innendurchmesser:
20,5
Breite:
2,8
Augenhöhe:
4,2
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,02*
€ 89,2738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,66*
€ 87,6554
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,31*
€ 84,8589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,16*
€ 82,3004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,22*
€ 69,2818
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.