Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 19 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712190
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712190
EAN/GTIN:
     4036758013531
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 19 x 1,2 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
19
Stärke:
1,2
Innendurchmesser:
17,5
Breite:
2,5
Augenhöhe:
3,9
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,07*
€ 89,3333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,70*
€ 87,703
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,35*
€ 84,9065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,21*
€ 82,3599
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,65*
€ 68,6035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.