Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 14 x 1 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712140
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712140
EAN/GTIN:
     4036758013487
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 14 x 1 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14
Stärke:
1
Innendurchmesser:
12,9
Breite:
2,1
Augenhöhe:
3,5
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,94*
€ 79,6586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,79*
€ 78,2901
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,55*
€ 75,6245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,59*
€ 73,2921
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,34*
€ 61,0946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.