Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 1.4122 A 13 x 1 Sicherungsringe für Wellen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04712130
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04712130
EAN/GTIN:
     4036758013470
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 1.4122 A 13 x 1 Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
13
Stärke:
1
Innendurchmesser:
11,9
Breite:
1,9
Augenhöhe:
3,4
Länge:
0
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,27315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,78*
€ 84,2282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,86*
€ 83,1334
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,38*
€ 80,1822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,38*
€ 77,8022
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,63*
€ 65,0097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.