Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 -Sz (=DIN 465) A2 M 4 x 10 Rändelschrauben mit Schlitz (hohe Form)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 464 -Sz (=DIN 465) A2 M 4 x 10 Rändelschrauben mit Schlitz (hohe Form)
Artikel-Nr.:
     588-04652040010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04652040010
EAN/GTIN:
     4036758088621
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 -Sz (=DIN 465) A2 M 4 x 10 Rändelschrauben mit Schlitz (hohe Form)
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Schaftdurchmesser:
8
Schlitztiefe:
2,2
Durchmesser:
4
Kopfhöhe:
9,5
Außendurchmesser:
16
Rändelhöhe:
3,5
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,355*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2071* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,755*
€ 92,52845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,385*
€ 90,89815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,435*
€ 87,38765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,665*
€ 85,28135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,355*
€ 71,82245
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.