Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 8675 (=DIN 439-B) A2 M 5 x 0,5 Sechskantmuttern (niedrig, mit Fase) mit Feingewinde (früher Form B)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04392050005
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04392050005
EAN/GTIN:
     4036758085156
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 439
Edelstahlmutter ISO 4036
DIN EN ISO 8675
DIN ISO 8675
ISO 8675 (=DIN 439-B) A2 M 5 x 0,5 Sechskantmuttern (niedrig, mit Fase) mit Feingewinde (früher Form B)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
0
Eckmaß:
8,79
Schlüsselweite:
8
Höhe:
2,7
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24168* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,39*
€ 346,7541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,83*
€ 340,1377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,09*
€ 324,9771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 260,82*
€ 310,3758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,68*
€ 287,5992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.