Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 1.4305 M 6 x 10 Kreuzlochschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04042060010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04042060010
EAN/GTIN:
     4036758080939
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 1.4305 M 6 x 10 Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,6
Kopfhöhe:
8
Schlitztiefe:
2,2
Durchmesser:
6
Gewindelänge:
28
Lochdurchmesser:
3
Außendurchmesser:
10
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,42*
€ 87,3698
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,30*
€ 84,847
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,74*
€ 81,8006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,33*
€ 80,1227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,67*
€ 67,4373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.