Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 1.4305 M 5 x 20 Kreuzlochschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04042050020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04042050020
EAN/GTIN:
     4036758080892
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 1.4305 M 5 x 20 Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1,2
Kopfhöhe:
6,5
Schlitztiefe:
1,7
Durchmesser:
5
Gewindelänge:
25
Lochdurchmesser:
2,5
Außendurchmesser:
8,5
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,405*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1281* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,215*
€ 87,12585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,865*
€ 85,51935
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,005*
€ 82,11595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,145*
€ 79,90255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,405*
€ 67,12195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.