Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 1.4305 M 4 x 20 Kreuzlochschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04042040020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04042040020
EAN/GTIN:
     4036758080823
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 1.4305 M 4 x 20 Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
1
Kopfhöhe:
5
Schlitztiefe:
1,4
Durchmesser:
4
Gewindelänge:
22
Lochdurchmesser:
2
Außendurchmesser:
7
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9619* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,09*
€ 142,9071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,49*
€ 141,0031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 113,73*
€ 135,3387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,67*
€ 134,0773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,19*
€ 114,4661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.