Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 1.4305 M 3 x 12 Kreuzlochschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04042030012
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04042030012
EAN/GTIN:
     4036758080724
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 1.4305 M 3 x 12 Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,8
Kopfhöhe:
4
Schlitztiefe:
1
Durchmesser:
3
Gewindelänge:
19
Lochdurchmesser:
1,5
Außendurchmesser:
5,5
Länge:
12
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,811* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,90*
€ 122,451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,51*
€ 120,7969
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,35*
€ 117,0365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,65*
€ 115,0135
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,10*
€ 96,509
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.