Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 1.4305 M 3 x 10 Kreuzlochschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04042030010
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04042030010
EAN/GTIN:
     4036758080717
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 1.4305 M 3 x 10 Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,8
Kopfhöhe:
4
Schlitztiefe:
1
Durchmesser:
3
Gewindelänge:
19
Lochdurchmesser:
1,5
Außendurchmesser:
5,5
Länge:
10
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,92*
€ 110,5748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,50*
€ 105,315
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,79*
€ 103,2801
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,65*
€ 87,6435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.