Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 404 1.4305 M 3 x 4 Kreuzlochschrauben mit Schlitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-04042030004
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     04042030004
EAN/GTIN:
     4036758080670
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
DIN 404 1.4305 M 3 x 4 Kreuzlochschrauben mit Schlitz
Weitere Informationen:
Schlitzbreite:
0,8
Kopfhöhe:
4
Schlitztiefe:
1
Durchmesser:
3
Gewindelänge:
19
Lochdurchmesser:
1,5
Außendurchmesser:
5,5
Länge:
4
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,39*
€ 115,8941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,53*
€ 114,8707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,99*
€ 110,6581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,28*
€ 108,6232
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,15*
€ 91,8085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.