Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 6,3 x 71 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944063071
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944063071
EAN/GTIN:
     4036758070978
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 6,3 x 71 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
12,6
Durchmesser:
6,3
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
11,8
Kopfdurchmesser min.:
10,3
Länge:
71
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,72972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 222,27*
€ 264,5013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 220,85*
€ 262,8115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,13*
€ 254,8147
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,88*
€ 241,4272
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,43*
€ 217,0917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.