Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 6,3 x 45 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944063045
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944063045
EAN/GTIN:
     4036758070930
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 6,3 x 45 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
12,6
Durchmesser:
6,3
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
11,8
Kopfdurchmesser min.:
10,3
Länge:
45
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,46888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,59*
€ 173,2521
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,11*
€ 172,6809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,34*
€ 165,8146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,34*
€ 163,4346
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,22*
€ 139,4918
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.