Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 5 x 50 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944050050
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944050050
EAN/GTIN:
     4036758070794
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 5 x 50 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
5
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
9,2
Kopfdurchmesser min.:
8
Länge:
50
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,3189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,945*
€ 120,12455
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,715*
€ 118,66085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,515*
€ 114,85285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,355*
€ 113,47245
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,725*
€ 94,87275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.