Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 5 x 32 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944050032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944050032
EAN/GTIN:
     4036758070756
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 5 x 32 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
10
Durchmesser:
5
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
9,2
Kopfdurchmesser min.:
8
Länge:
32
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,22272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,83*
€ 85,4777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,49*
€ 83,8831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,69*
€ 80,5511
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,82*
€ 78,3258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,68*
€ 66,2592
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.