Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 4 x 90 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944040090
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944040090
EAN/GTIN:
     4036758070671
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 4 x 90 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8
Durchmesser:
4
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
7,4
Kopfdurchmesser min.:
6,5
Länge:
90
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,39906* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 243,45*
€ 289,7055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 241,50*
€ 287,385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 233,67*
€ 278,0673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,89*
€ 262,8591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 199,53*
€ 237,4407
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.