Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 3,2 x 36 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944032036
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944032036
EAN/GTIN:
     4036758070459
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 3,2 x 36 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
3,2
Länge Splintende:
3,2
Kopfdurchmesser max.:
5,8
Kopfdurchmesser min.:
5,1
Länge:
36
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,99*
€ 78,5281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,05*
€ 76,2195
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,83*
€ 72,3877
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,91*
€ 62,9629
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,09*
€ 52,4671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,66*
€ 51,9554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.