Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 3,2 x 32 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944032032
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944032032
EAN/GTIN:
     4036758070442
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 3,2 x 32 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
3,2
Länge Splintende:
3,2
Kopfdurchmesser max.:
5,8
Kopfdurchmesser min.:
5,1
Länge:
32
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,21*
€ 70,4599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,56*
€ 69,6864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,93*
€ 66,5567
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,21*
€ 64,5099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,13*
€ 63,2247
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,33*
€ 53,9427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.