Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 3,2 x 18 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944032018
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944032018
EAN/GTIN:
     4036758070398
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 3,2 x 18 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
6,4
Durchmesser:
3,2
Länge Splintende:
3,2
Kopfdurchmesser max.:
5,8
Kopfdurchmesser min.:
5,1
Länge:
18
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,74*
€ 49,6706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,25*
€ 49,0875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,17*
€ 46,6123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.