Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 2,5 x 40 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944025040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944025040
EAN/GTIN:
     4036758070343
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 2,5 x 40 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5
Durchmesser:
2,5
Länge Splintende:
2,5
Kopfdurchmesser max.:
4,6
Kopfdurchmesser min.:
4
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,08917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,89*
€ 133,1491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,75*
€ 131,7925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,26*
€ 127,6394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,92*
€ 126,0448
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,17*
€ 106,1123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.