Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 2,5 x 22 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944025022
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944025022
EAN/GTIN:
     4036758070299
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 2,5 x 22 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5
Durchmesser:
2,5
Länge Splintende:
2,5
Kopfdurchmesser max.:
4,6
Kopfdurchmesser min.:
4
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,45*
€ 85,0255
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,75*
€ 84,1925
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,53*
€ 80,3607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,70*
€ 78,183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,27*
€ 65,7713
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.