Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 2,5 x 16 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944025016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944025016
EAN/GTIN:
     4036758070268
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 2,5 x 16 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5
Durchmesser:
2,5
Länge Splintende:
2,5
Kopfdurchmesser max.:
4,6
Kopfdurchmesser min.:
4
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04485* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,79*
€ 69,9601
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,50*
€ 66,045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,32*
€ 63,4508
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,85*
€ 53,3715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.