Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 2 x 18 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944020018
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944020018
EAN/GTIN:
     4036758070138
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 2 x 18 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4
Durchmesser:
2
Länge Splintende:
2,5
Kopfdurchmesser max.:
3,6
Kopfdurchmesser min.:
3,2
Länge:
18
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,38*
€ 42,1022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,78*
€ 40,1982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,20*
€ 38,318
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.