Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A4 2 x 16 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00944020016
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00944020016
EAN/GTIN:
     4036758070121
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A4 2 x 16 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
4
Durchmesser:
2
Länge Splintende:
2,5
Kopfdurchmesser max.:
3,6
Kopfdurchmesser min.:
3,2
Länge:
16
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,18*
€ 39,4842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,91*
€ 39,1629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,39*
€ 34,9741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,46*
€ 29,1074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.