Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 10 x 63 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942100063
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942100063
EAN/GTIN:
     4036758069576
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 10 x 63 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
20
Durchmesser:
10
Länge Splintende:
6,3
Kopfdurchmesser max.:
19
Kopfdurchmesser min.:
16,6
Länge:
63
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 164,95*
€ 196,2905
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 163,78*
€ 194,8982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,05*
€ 188,0795
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,29*
€ 182,4151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,37*
€ 158,7103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.