Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 4 x 80 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942040080
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942040080
EAN/GTIN:
     4036758069019
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 4 x 80 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8
Durchmesser:
4
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
7,4
Kopfdurchmesser min.:
6,5
Länge:
80
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,25404* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,20*
€ 187,068
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,29*
€ 184,7951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,32*
€ 178,8808
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,90*
€ 174,811
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,02*
€ 151,1538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.