Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 4 x 40 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942040040
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942040040
EAN/GTIN:
     4036758068951
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 4 x 40 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8
Durchmesser:
4
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
7,4
Kopfdurchmesser min.:
6,5
Länge:
40
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,40*
€ 81,396
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,24*
€ 80,0156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,33*
€ 76,5527
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,42*
€ 74,2798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,56*
€ 62,5464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.