Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 4 x 36 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942040036
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942040036
EAN/GTIN:
     4036758068944
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 4 x 36 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8
Durchmesser:
4
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
7,4
Kopfdurchmesser min.:
6,5
Länge:
36
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,10214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,57*
€ 78,0283
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,94*
€ 77,2786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,75*
€ 74,6725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,40*
€ 73,066
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,07*
€ 60,7733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.