Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 4 x 20 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942040020
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942040020
EAN/GTIN:
     4036758068883
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 4 x 20 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
8
Durchmesser:
4
Länge Splintende:
4
Kopfdurchmesser max.:
7,4
Kopfdurchmesser min.:
6,5
Länge:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,39*
€ 54,0141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,92*
€ 51,0748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,99*
€ 49,9681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,14*
€ 48,9566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.