Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 (=DIN 94) A2 2,5 x 22 Splinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     588-00942025022
Hersteller:
     Lederer
Herst.-Nr.:
     00942025022
EAN/GTIN:
     4036758068623
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 (=DIN 94) A2 2,5 x 22 Splinte
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
5
Durchmesser:
2,5
Länge Splintende:
2,5
Kopfdurchmesser max.:
4,6
Kopfdurchmesser min.:
4
Länge:
22
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,34*
€ 53,9546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,93*
€ 51,0867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,93*
€ 49,8967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.